Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1NCZ6 Tryckfjäder Konisk 302 Rostfritt Stål 1 x 0.600 | AB2QHT

APPROVED VENDOR 1NCZ6 Kompressionsfjäder konisk 302 rostfritt stål 1 x 0.600

Finns i lager
Artikel: AB2QHT Modell: 1NCZ6
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
37SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckfjäder
Slut typKvadrat och inte mark
FinishEnkel
Stor utanför dia.0.600 "
Belastning @ 50% fri längd (kg)1.39
Belastning @ fast (lbs.)2.61
Material302 Stainless Steel
Total längd1"
Liten utanför dia.0.281 "
Vårfrekvens2.77 pund / tum
TypKonisk
Tråddia.0.029 "
TrådtypRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320201000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKomprimerad längdBöjning @ belastningVårfrekvensTypTråddia.Slut typFinishPris
GODKÄND SÄLJARE 1NBV1 Kompressionsfjäderstål 1 tum längd - Förpackning med 12 | AB2PXR 1NBV11"--9.58 pund / tumVerktyget0.029 "StängtZink-pläterad72SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV2 Kompressionsfjäderstål 1 tum längd - Förpackning med 12 | AB2PXT 1NBV21"--5.8 pund / tumVerktyget0.029 "StängtZink-pläterad82SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV3 Kompressionsfjäderstål 1 tum längd - Förpackning med 12 | AB2PXU 1NBV31"--13.59 pund / tumVerktyget0.035 "StängtZink-pläterad89SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV4 Kompressionsfjäder 1 1/4 tum Längd - Förpackning med 12 | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 pund / tumVerktyget0.023 "StängtZink-pläterad66SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV5 Kompressionsfjäder 1 1/4 tum Längd - Förpackning med 12 | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 pund / tumVerktyget0.035 "StängtZink-pläterad177SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV6 Tryckfjäder 1 1/2 tum Längd - Förpackning med 12 | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 pund / tumVerktyget0.035 "StängtZink-pläterad213SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV7 Kompressionsfjäderstål 1.5 tum längd - Förpackning med 12 | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 pund / tumVerktyget0.048 "StängtZink-pläterad107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NCZ6 Kompressionsfjäder konisk 302 rostfritt stål 1 x 0.600
37SEK /enhet