GODKÄND LEVERANTÖR 1NMZ1 Rod Acetal Vit 9 tums diameter x 1 fots längd | AB2TKA

APPROVED VENDOR 1NMZ1 Rod Acetal Vit 9 tums diameter x 1 fots längd

Finns i lager
Artikel: AB2TKA Modell: 1NMZ1

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 403 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
FärgWhite
Diameter9"
Diameter Tolerans+ 0.250 / -0.000 "
Längd1 ft.
Längdtolerans+ 0.060 / -0.000 "
MaterialAcetal sampolymer
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg+32 grader F.
Draghållfasthet9500 psi
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod3916905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialLegeringstypDiameterMin. Temp. BetygTemperDraghållfasthetTypTypisk hårdhetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1UXD9 Stång Uhmw-pe Vit 3 1/2 tums diameter x 3 fots längd | AB3QVR 1UXD9UHMW-PE-3.5 "-22 grader F.-5800 psiVirgin Food Contact Grade-1 777 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 62697104 Stång Uhmw-pe Vit 8 tums diameter x 3 fots längd | AB4MCU 1YVE6 62697104UHMW-PE-8"-22 grader F.-5800 psiVirgin Food Contact Grade-17 874 kr
GODKÄND LEVERANTÖR BR360/1-36 Stång Mässing 360 Legering 1" Diameter x 3 fot Längd | AB8XCP 2ABJ7 BR360 / 1-36Mässing3601"-Halvhårt-Generell meningB782 163 kr
GODKÄND LEVERANTÖR BR360/114-36 Rod Mässing 360 Alloy 1-1/4" Diameter x 3 fot Längd | AB8XCQ 2ABJ8 BR360 / 114-36Mässing3601.25 "-Halvhårt-Generell meningB783 021 kr
GODKÄND LEVERANTÖR BR360/2-12 Stång Mässing 360 Legering 2" Diameter x 1 fot Längd | AB8XCT 2ABK2 BR360 / 2-12Mässing3602"-Halvhårt-Generell meningB782 644 kr
GODKÄND LEVERANTÖR BR360/12-36 Rod Mässing 360 Alloy 1/2" Diameter x 3 fot Längd | AB8XCU 2ABK5 BR360 / 12-36Mässing3601 / 2 "-Halvhårt-Generell meningB78550SEK
GODKÄND LEVERANTÖR BR360/1-12 Stång Mässing 360 Alloy 1" Diameter x 1 fot Längd | AB8XCW 2ABK9 BR360 / 1-12Mässing3601"-Halvhårt-Generell meningB78812SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NMZ1 Rod Acetal Vit 9 tums diameter x 1 fots längd
8 403 kr /enhet