Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE BR360 / 12-36 Stång Mässing 360 Legering 1/2 Diameter x 3 fot Längd | AB8XCU 2ABK5

APPROVED VENDOR BR360/12-36 Stång Mässing 360 Alloy 1/2" Diameter x 3 fot Längd

Finns i lager
Artikel: AB8XCU Modell: BR360/12-36Korsreferens: 2ABK5
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
550SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
Legeringstyp360
Diameter1 / 2 "
Diameter Tolerans+/- 0.003 "
FinishKvarn
HårdhetsskalaRb
Längd3 ft.
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialMässing
TemperHalvhårt
TypGenerell mening
Typisk hårdhetB78
Typisk draghållfasthet58,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka45,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9765
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7407219000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialLegeringstypDiameterMin. Temp. BetygTemperDraghållfasthetTypTypisk hårdhetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1NMZ1 Rod Acetal Vit 9 tums diameter x 1 fots längd | AB2TKA 1NMZ1Acetal sampolymer-9"+32 grader F.-9500 psiGenerell mening-7 975 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 1UXD9 Stång Uhmw-pe Vit 3 1/2 tums diameter x 3 fots längd | AB3QVR 1UXD9UHMW-PE-3.5 "-22 grader F.-5800 psiVirgin Food Contact Grade-1 759 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 62697104 Stång Uhmw-pe Vit 8 tums diameter x 3 fots längd | AB4MCU 1YVE6 62697104UHMW-PE-8"-22 grader F.-5800 psiVirgin Food Contact Grade-15 182 kr
GODKÄND LEVERANTÖR BR360/1-36 Stång Mässing 360 Legering 1" Diameter x 3 fot Längd | AB8XCP 2ABJ7 BR360 / 1-36Mässing3601"-Halvhårt-Generell meningB782 123 kr
GODKÄND LEVERANTÖR BR360/114-36 Rod Mässing 360 Alloy 1-1/4" Diameter x 3 fot Längd | AB8XCQ 2ABJ8 BR360 / 114-36Mässing3601.25 "-Halvhårt-Generell meningB783 214 kr
GODKÄND LEVERANTÖR BR360/2-12 Stång Mässing 360 Legering 2" Diameter x 1 fot Längd | AB8XCT 2ABK2 BR360 / 2-12Mässing3602"-Halvhårt-Generell meningB782 974 kr
GODKÄND LEVERANTÖR BR360/1-12 Stång Mässing 360 Alloy 1" Diameter x 1 fot Längd | AB8XCW 2ABK9 BR360 / 1-12Mässing3601"-Halvhårt-Generell meningB78752SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR BR360/12-36 Stång Mässing 360 Alloy 1/2" Diameter x 3 fot Längd
550SEK /enhet