GODKÄND LEVERANTÖR 1UXD9 Stång Uhmw-pe Vit 3 1/2 tums diameter x 3 fots längd | AB3QVR

APPROVED VENDOR 1UXD9 Stång Uhmw-pe Vit 3 1/2 tums diameter x 3 fots längd

Finns i lager
Artikel: AB3QVR Modell: 1UXD9

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 777 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
FärgWhite
Diameter3.5 "
Diameter Tolerans+ 0.350 / -0.000 "
Längd3 ft.
Längdtolerans+ 0.060 / -0.000 "
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg-22 grader F.
Draghållfasthet5800 psi
TypVirgin Food Contact Grade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)91.95
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3916100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialLegeringstypDiameterMin. Temp. BetygTemperDraghållfasthetTypTypisk hårdhetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1NMZ1 Rod Acetal Vit 9 tums diameter x 1 fots längd | AB2TKA 1NMZ1Acetal sampolymer-9"+32 grader F.-9500 psiGenerell mening-8 403 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 62697104 Stång Uhmw-pe Vit 8 tums diameter x 3 fots längd | AB4MCU 1YVE6 62697104UHMW-PE-8"-22 grader F.-5800 psiVirgin Food Contact Grade-17 874 kr
GODKÄND LEVERANTÖR BR360/1-36 Stång Mässing 360 Legering 1" Diameter x 3 fot Längd | AB8XCP 2ABJ7 BR360 / 1-36Mässing3601"-Halvhårt-Generell meningB782 163 kr
GODKÄND LEVERANTÖR BR360/114-36 Rod Mässing 360 Alloy 1-1/4" Diameter x 3 fot Längd | AB8XCQ 2ABJ8 BR360 / 114-36Mässing3601.25 "-Halvhårt-Generell meningB783 021 kr
GODKÄND LEVERANTÖR BR360/2-12 Stång Mässing 360 Legering 2" Diameter x 1 fot Längd | AB8XCT 2ABK2 BR360 / 2-12Mässing3602"-Halvhårt-Generell meningB782 644 kr
GODKÄND LEVERANTÖR BR360/12-36 Rod Mässing 360 Alloy 1/2" Diameter x 3 fot Längd | AB8XCU 2ABK5 BR360 / 12-36Mässing3601 / 2 "-Halvhårt-Generell meningB78550SEK
GODKÄND LEVERANTÖR BR360/1-12 Stång Mässing 360 Alloy 1" Diameter x 1 fot Längd | AB8XCW 2ABK9 BR360 / 1-12Mässing3601"-Halvhårt-Generell meningB78812SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXD9 Stång Uhmw-pe Vit 3 1/2 tums diameter x 3 fots längd
1 777 kr /enhet