GODKÄND SÄLJARE 1NVC9 Vridplåthjul 1200 Lb 8 tums diameter | AB2UEH

APPROVED VENDOR 1NVC9 Svängplatta Hjul 1200 Lb 8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB2UEH Modell: 1NVC9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

631SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster TypSnurra
HjulmaterialStål
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialStål
RamfinishGult zink kromat
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg1200 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden9.5 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
RacewayDubbelkula härdad
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter8"
HjulmaterialStål
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.3595
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1G095 Vridplåthjul 250 Lb 3-1 / 2 tums diameter | AA9VDR 1G095250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "208SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G096 Vridplåthjul 250 Lb 4 tums diameter | AA9VDT 1G096250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "214SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G097 Vridplåthjul 250 Lb 5 tum Diameter | AA9VDU 1G097250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "237SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G190 Vridplåthjul 154 Lb 3 tum Diameter | AA9VEE 1G190154 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "130SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G191 Vridplåthjul 176 Lb 4 tums diameter | AA9VEF 1G191176 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "170SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G192 Vridplåthjul 198 Lb 5 tums diameter | AA9VEG 1G192198 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "177SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1G196 Svängplatta Hjul 176 Lb 3 Inch Diameter | AA9VEL 1G196176 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "134SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NVC9 Svängplatta Hjul 1200 Lb 8 tums diameter
631SEK /enhet