Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1NWC6 V-spår Svänghjul 1000 Lb. 2 W | AB2ULT

APPROVED VENDOR 1NWC6 V-spår Svänghjul 1000 Lb. 2 W

Finns i lager
Artikel: AB2ULT Modell: 1NWC6
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
872SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelV-groove svängbart hjul
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster TypSnurra
HjulmaterialGjutjärn
KärnfärgSvart
KärnmaterialGjutjärn
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd2-5 / 8 "x 3"
Ladda betyg1000 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3 "x 3-5 / 8"
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek4 "x 4-1 / 2"
Plattjocklek1 / 4 "
plattypA
RacewayDubbelkula härdad
Ersättningshjul1NWB9
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialGjutjärn
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5675
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellErsättningshjulCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndHjuldiameterHjulbreddLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndPris
GODKÄND SÄLJARE 1NWB2 V-spår Svänghjul 800 Lb. 1-1 / 2 H | AB2ULD 1NWB21NWB8300 till 999 pund2-5 / 8 "x 3"4"1.5 "800 lb.3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"614SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWC2 V-spår Svänghjul 800 Lb. 2 H | AB2ULN 1NWC21NWF9300 till 999 pund2-5 / 8 "x 3"4"2"800 lb.3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"211SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWD5 V-spår Svänghjul 800 Lb. 2 H | AB2UMB 1NWD51NWF9300 till 999 pund2-7/16" x 4-15/16"4"2"800 lb.1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"629SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWC6 V-spår Svänghjul 1000 Lb. 2 W
872SEK /enhet