Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1NXB5 Massivt gummihjul 6 tum 200 Lb | AB2UUU

APPROVED VENDOR 1NXB5 massivt gummihjul 6 tum 200 Lb

Finns i lager
Artikel: AB2UUU Modell: 1NXB5
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
148SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMassivt gummihjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapacitet200 lb.
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
FinishPulverlackat
Passar Axel5 / 8 "
RamfinishPulverlackat
NavfärgSilver
NavmaterialStål
NavtypKompensera
Navbredd2-1 / 4 "
Ladda betyg200 lb.
Däckfälg Dia.3-7 / 8 "
Däck sidovägg nr.6x2
Däcktjocklek1-13 / 16 "
BanaRäfflad
HjullagerBoll
Hjuldiameter6"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygBore Dia.KapacitetHjullagerHjuldiameterHjulbreddCaster Load Rating RangeFinishPris
GODKÄND SÄLJARE 1NWY3 Massivt gummihjul 6 tum 200 Lb | AB2UTM 1NWY3200 lb.1 / 2 "200 lb.Boll6"2"0 till 299 pundPulverlackat126SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWY4 Massivt gummihjul 8 tum 350 lb | AB2UTN 1NWY4350 lb.1 / 2 "350 lb.Boll8"2.5 "300 till 999 pundPulverlackat325SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWY5 Massivt gummihjul 10 tum 350 lb | AB2UTP 1NWY5350 lb.1 / 2 "350 lb.Boll10 "2.75 "300 till 999 pundPulverlackat264SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWY6 Massivt gummihjul 12 tum 540 Lb | AB2UTQ 1NWY6540 lb.1 / 2 "540 lb.Boll12 "3"300 till 999 pundPulverlackat348SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWY7 Massivt gummihjul 6 tum 300 lb | AB2UTR 1NWY7300 lb.5 / 8 "300 lb.Roller6"2"300 till 999 pundPulverlackat177SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWY8 Massivt gummihjul 8 tum 350 Lb | AB2UTT 1NWY8350 lb.5 / 8 "350 lb.Roller8"2.5 "300 till 999 pundPulverlackat217SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWY9 Massivt gummihjul 8 tum 350 lb | AB2UTU 1NWY9350 lb.3 / 4 "350 lb.Roller8"2.5 "300 till 999 pundPulverlackat237SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXB5 massivt gummihjul 6 tum 200 Lb
148SEK /enhet