Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1PCN3 Ptfe-slang 5/16 Id x 12 L Mässing 2500 Psi | AB2WJE

APPROVED VENDOR 1PCN3 Ptfe-slang 5/16 Id x 12 L Mässing 2500 Psi

Finns i lager
Artikel: AB2WJE Modell: 1PCN3

Få det Maj 7, Tisdag
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
465SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPTFE slangmontering
OmslagsmaterialRostfritt stål
Streckstorlek6
JIC-storlek för kvinnor (in.)9 / 16-18
MonteringsmaterialMässing
GradeLäkemedelsindustrin
Slang inuti Dia.5 / 16 "
Slanglängd12 "
Slang utanför Dia.0.445 "
Max. Drift PSI2500
Min. Böj radie4"
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-65 till 450 F.
Rörmaterialpolytetrafluoretylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3917390010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsmaterialSlanglängdPris
GODKÄND SÄLJARE 1PCH1 Ptfe-slang 5/16 Id x 12 tum Längd Rostfritt stål 2500 Psi | AB2WHD 1PCH1Rostfritt stål12 "1 043 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCH3 Ptfe slang 5/16 Id x 18 tum längd rostfritt stål 2500 psi | AB2WHE 1PCH3Rostfritt stål18 "1 086 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCH5 Ptfe slang 5/16 Id x 24 tum längd rostfritt stål 2500 Psi | AB2WHF 1PCH5Rostfritt stål24 "1 156 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCH7 Ptfe slang 5/16 Id x 36 tum längd rostfritt stål 2500 psi | AB2WHG 1PCH7Rostfritt stål36 "1 286 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCH9 Ptfe slang 5/16 Id x 48 tum längd rostfritt stål 2500 Psi | AB2WHH 1PCH9Rostfritt stål48 "1 433 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCJ2 Ptfe slang 5/16 Id x 60 tum längd rostfritt stål 2500 psi | AB2WHJ 1PCJ2Rostfritt stål60 "1 573 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCN4 Ptfe-slang 5/16 Id x 18 L Mässing 2500 Psi | AB2WJF 1PCN4Mässing18 "521SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCN3 Ptfe-slang 5/16 Id x 12 L Mässing 2500 Psi
465SEK /enhet