Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1PCP3 Ptfe Slang 13/32 Id x 36 L Mässing 2000 Psi | AB2WJP

APPROVED VENDOR 1PCP3 Ptfe-slang 13/32 Id x 36 L Mässing 2000 Psi

Finns i lager
Artikel: AB2WJP Modell: 1PCP3
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
939SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPTFE slangmontering
OmslagsmaterialRostfritt stål
Streckstorlek8
JIC-storlek för kvinnor (in.)3 / 4-16
MonteringsmaterialMässing
GradeLäkemedelsindustrin
Slang inuti Dia.13 / 32 "
Slanglängd36 "
Slang utanför Dia.0.549 "
Max. Drift PSI2000
Min. Böj radie5.2 "
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-65 till 450 F.
Rörmaterialpolytetrafluoretylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod3917390010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsmaterialSlanglängdPris
GODKÄND SÄLJARE 1PCJ4 Ptfe slang 13/32 Id x 12 tum längd rostfritt stål 2000 Psi | AB2WHK 1PCJ4Rostfritt stål12 "1 573 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCJ6 Ptfe-slang 13/32 Id x 18 tum längd rostfritt stål 2000 Psi | AB2WHL 1PCJ6Rostfritt stål18 "1 642 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCJ8 Ptfe-slang 13/32 Id x 24 tum längd rostfritt stål 2000 Psi | AB2WHM 1PCJ8Rostfritt stål24 "1 738 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCK1 Ptfe slang 13/32 Id x 36 tum längd rostfritt stål 2000 Psi | AB2WHN 1 PCK1Rostfritt stål36 "1 920 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCK3 Ptfe-slang 13/32 Id x 48 tum längd rostfritt stål 2000 Psi | AB2WHP 1 PCK3Rostfritt stål48 "2 069 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCK5 Ptfe-slang 13/32 Id x 60 tum längd rostfritt stål 2000 Psi | AB2WHQ 1 PCK5Rostfritt stål60 "2 198 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCN9 Ptfe-slang 13/32 Id x 12 L Mässing 2000 Psi | AB2WJL 1PCN9Mässing12 "617SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCP3 Ptfe-slang 13/32 Id x 36 L Mässing 2000 Psi
939SEK /enhet