Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1RCD8 Gängad snabblänk zink | AB3BBK

APPROVED VENDOR 1RCD8 Gängad Quick Link Zink

Finns i lager
Artikel: AB3BBK Modell: 1RCD8
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
100SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb länk
Öga inuti Dia.15 / 16 "
FinishZink-pläterad
Höjd4 27 / 32 "
MaterialStål
Max. Ladda3300 lb.
Total längd4 27 / 32 "
Storlek1 / 2 "
Snäppöppning21 / 32 "
Tjocklek35 / 64 "
TypGängad
Bredd2 11 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.24
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7315900000
URSPRUNGSLANDMY

Produktvarianter

ProduktModellSnäppöppningÖga inuti Dia.FinishTjocklekBreddHöjdMaterialMax. LaddaPris
GODKÄND SÄLJARE 1RCC8 Gängad snabblänk zink | AB3BBD 1RCCC83 / 16 "3 / 8 "Zink-pläterad1 / 8 "45 / 64 "1.437 "Stål220 lb16SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RCD1 Gängad snabblänk zink | AB3BBF 1RCD117 / 64 "1 / 2 "Zink-pläterad3 / 16 "53 / 64 "2"Stål660 lb18SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RCD3 Gängad snabblänk zink | AB3BBG 1RCD313 / 32 "9 / 16 "Zink-pläterad5 / 16 "1 11 / 32 "2 61 / 64 "Stål1760 lb.31SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RCD5 Gängad snabblänk zink | AB3BBH 1RCD51 / 2 "13 / 16 "Zink-pläterad25 / 64 "1 39 / 64 "3 37 / 64 "Stål2640 lb.58SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RCE3 Gängad snabblänk rostfritt stål | AB3BBM 1RCE39 / 32 "1 / 2 "Rostfritt stål15 / 64 "1 5 / 64 "2 11 / 32 "Rostfritt stål1800 lb.135SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCD8 Gängad Quick Link Zink
100SEK /enhet