Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1RJY2 Rörnippel Schema 160 1/2 x 36 tum | AB3DCN

APPROVED VENDOR 1RJY2 Pipe Nippel Schema 160 1/2 x 36 In

Finns i lager
Artikel: AB3DCN Modell: 1RJY2
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
940SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart stål
Längd36 "
Max. Tryck900 psi @ 150 grader F
Max. Ångtryck150 psi
Utanför Dia.0.84 "
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell160
Sömlös / SvetsadeSömlös
GängtypNPT
Vägg tjocklek0.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.79
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7304316050
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1RJW8 Rörnippel Schema 160 1/2 x 1 1/2 In | AB3DCA 1RJW8Nippel1.5 "900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "77SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1RJW9 Rörnippel Schema 160 1/2 x 2 tum | AB3DCB 1RJW9Nippel2"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "86SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RJX1 Rörnippel Schema 160 1/2 x 2 1/2 In | AB3DCC 1RJX1Nippel2.5 "900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "94SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1RJX2 Rörnippel Schema 160 1/2 x 3 tum | AB3DCD 1RJX2Nippel3"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "104SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RJX3 Rörnippelschema 160 1/2 x 4 tum | AB3DCE 1RJX3Nippel4"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "144SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1RJX4 Rörnippel Schema 160 1/2 x 5 tum | AB3DCF 1RJX4Nippel5"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "127SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1RJX5 Rörnippel Schema 160 1/2 x 6 tum | AB3DCG 1RJX5Nippel6"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJY2 Pipe Nippel Schema 160 1/2 x 36 In
940SEK /enhet