Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1RKK5 Nippel 1/2 tum 4 tum galvaniserat stål | AB3DHP

APPROVED VENDOR 1RKK5 Nippel 1/2 tum 4 tum galvaniserat stål

Finns i lager
Artikel: AB3DHP Modell: 1RKK5

Få det Maj 7, Tisdag
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
181SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
förbindelseNPT
Längd4"
MaterialGalvaniserat stål
Max. Tryck900 psi @ 150 grader F
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell160
WOG (PSI)900 @ 150 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1966
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialMax. TrycktidtabellPris
GODKÄND SÄLJARE 1RKK3 Nippel 1/2 tum 2 tum galvaniserat stål | AB3DHM 1RKK32"Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F160108SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RKK4 Nippel 1/2 tum 3 tum galvaniserat stål | AB3DHN 1RKK43"Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F16092SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P789 Nippel 1/2 tum 2 tum galvaniserat svetsat stål | AE9YZK 6P7892"Galvaniserat svetsat stål500 psi4033SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P790 Nippel 1/2 tum 2-1 / 2 tum Galvaniserat svetsat stål | AE9YZL 6P7902.5 "Galvaniserat svetsat stål500 psi4031SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P791 Nippel 1/2 tum 3 tum galvaniserat svetsat stål | AE9YZM 6P7913"Galvaniserat svetsat stål500 psi4035SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P792 Nippel 1/2 tum 3-1 / 2 tum Galvaniserat svetsat stål | AE9YZN 6P7923.5 "Galvaniserat svetsat stål500 psi4039SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P793 Nippel 1/2 tum 4 tums galvaniserat svetsat stål | AE9YZP 6P7934"Galvaniserat svetsat stål500 psi4039SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKK5 Nippel 1/2 tum 4 tum galvaniserat stål
181SEK /enhet