Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1RKK9 Nippel 3/4 tum 2 tum galvaniserat stål | AB3DHU

APPROVED VENDOR 1RKK9 Nippel 3/4 tum 2 tum galvaniserat stål

Finns i lager
Artikel: AB3DHU Modell: 1RKK9

Få det Maj 7, Tisdag
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
106SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
förbindelseNPT
Längd2"
MaterialGalvaniserat stål
Max. Tryck900 psi @ 150 grader F
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell160
WOG (PSI)900 @ 150 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialMax. TrycktidtabellPris
GODKÄND SÄLJARE 1RKL2 Nippel 3/4 tum 4 tums galvaniserat stål | AB3DHW 1RKL24"Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F160126SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P806 Nippel 3/4 tum 2 tum galvaniserat svetsat stål | AE9ZAC 6P8062"Galvaniserat svetsat stål500 psi4038SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P807 Nippel 3/4 tum 2-1 / 2 tum galvaniserat svetsat stål | AE9ZAD 6P8072.5 "Galvaniserat svetsat stål500 psi4037SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P810 Nippel 3/4 tum 4 tums galvaniserat svetsat stål | AE9ZAG 6P8104"Galvaniserat svetsat stål500 psi4048SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P811 Nippel 3/4 tum 4-1 / 2 tum Galvaniserat svetsat stål | AE9ZAH 6P8114.5 "Galvaniserat svetsat stål500 psi4058SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKK9 Nippel 3/4 tum 2 tum galvaniserat stål
106SEK /enhet