Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6P810 Nippel 3/4 tum 4 tums galvaniserat svetsat stål | AE9ZAG

APPROVED VENDOR 6P810 Nippel 3/4 tum 4 tum galvaniserat svetsat stål

Finns i lager
Artikel: AE9ZAG Modell: 6P810

Få det Maj 8, Onsdag
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
56SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
förbindelseNPT
Längd4"
MaterialGalvaniserat svetsat stål
Max. Tryck500 psi
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell40
TypElektrisk motståndssvets

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialMax. TrycktidtabellPris
GODKÄND SÄLJARE 1RKK9 Nippel 3/4 tum 2 tum galvaniserat stål | AB3DHU 1RKK92"Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F16079SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RKL2 Nippel 3/4 tum 4 tums galvaniserat stål | AB3DHW 1RKL24"Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F160122SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P806 Nippel 3/4 tum 2 tum galvaniserat svetsat stål | AE9ZAC 6P8062"Galvaniserat svetsat stål500 psi4046SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P807 Nippel 3/4 tum 2-1 / 2 tum galvaniserat svetsat stål | AE9ZAD 6P8072.5 "Galvaniserat svetsat stål500 psi4043SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P811 Nippel 3/4 tum 4-1 / 2 tum Galvaniserat svetsat stål | AE9ZAH 6P8114.5 "Galvaniserat svetsat stål500 psi4067SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6P810 Nippel 3/4 tum 4 tum galvaniserat svetsat stål
56SEK /enhet