Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1RKL1 Nippel 3/4 tum 3 tums galvaniserat stål | AB3DHV

APPROVED VENDOR 1RKL1 Nippel 3/4 tum 3 tum galvaniserat stål

Finns i lager
Artikel: AB3DHV Modell: 1RKL1
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
204SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
förbindelseNPT
Längd3"
MaterialGalvaniserat stål
Max. Tryck900 psi @ 150 grader F
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell160
WOG (PSI)900 @ 150 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.21
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialMax. TrycktidtabellPris
GODKÄND SÄLJARE 6P808 Nippel 3/4 tum 3 tums galvaniserat svetsat stål | AE9ZAE 6P8083"Galvaniserat svetsat stål500 psi4037SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P809 Nippel 3/4 tum 3-1 / 2 tum galvaniserat svetsat stål | AE9ZAF 6P8093.5 "Galvaniserat svetsat stål500 psi4048SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKL1 Nippel 3/4 tum 3 tum galvaniserat stål
204SEK /enhet