Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1RKL5 Nippel 1 tum 2 tum galvaniserat stål | AB3DHZ

APPROVED VENDOR 1RKL5 Nippel 1 tum 2 tum galvaniserat stål

Finns i lager
Artikel: AB3DHZ Modell: 1RKL5

Få det Maj 7, Tisdag
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
130SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
förbindelseNPT
Längd2"
MaterialGalvaniserat stål
Max. Tryck900 psi @ 150 grader F
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1"
tidtabell160
WOG (PSI)900 @ 150 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialMax. TrycktidtabellPris
GODKÄND SÄLJARE 1RKL6 Nippel 1 tum 3 tum galvaniserat stål | AB3DJA 1RKL63"Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F160124SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RKL7 Nippel 1 tum 4 tum galvaniserat stål | AB3DJB 1RKL74"Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F160303SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RKL8 Nippel 1 tum 6 tum galvaniserat stål | AB3DJC 1RKL86"Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F160603SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P821 Nippel 1 tum Stäng galvaniserat svetsat stål | AE9ZAT 6P821StängaGalvaniserat svetsat stål500 psi4043SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P822 Nippel 1 tum 2 tum galvaniserat svetsat stål | AE9ZAU 6P8222"Galvaniserat svetsat stål500 psi4050SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P824 Nippel 1 tum 3 tums galvaniserat svetsat stål | AE9ZAW 6P8243"Galvaniserat svetsat stål500 psi4054SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P826 Nippel 1 tum 4 tums galvaniserat svetsat stål | AE9ZAY 6P8264"Galvaniserat svetsat stål500 psi4065SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKL5 Nippel 1 tum 2 tum galvaniserat stål
130SEK /enhet