Enerpac RCH306 hydraulcylinder är ett mångsidigt verktyg utformat för att lyfta och sänka tunga laster och enkelt applicera drag- och tryckkrafter med hjälp av en hydraulpump. Den hittar tillämpningar inom olika industrier som offshore, marin, ingenjörsteknik, flyg, jordbruk, olja och gas, gruvdrift och livsmedelsproduktion.
Funktioner:
- Enerpac RCH306 hydraulcylinder har en ihålig kolvdesign som tillåter tryck- och dragkrafter.
- Den har kraggängor för att säkerställa smidig fixering och ett nickelpläterat flytande mittrör för att öka produktens livslängd.
- Denna hydraulcylinder har en enkelverkande fjäderretur för att förbättra indragningshastigheten.
- Den har dessutom en stålkropp med bakad emaljfinish för att ge hållbarhet och motstånd mot korrosion.
- Denna Enerpac hydraulcylinder levereras med en CR400-koppling för användning på alla Enerpac-cylindrar och pumpar.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac HC9206C slang: Den är designad för att fungera sömlöst med Enerpacs låga hydrauliska cylinder. Med en längd på 6 fot och en 0.25-tums innerdiameter för att tillhandahålla den nödvändiga hydrauliska vätskeöverföringskapaciteten för effektiv drift av cylindern i olika applikationer.
- Enerpac HP3015 gängad ihålig sadel: Den ger en gängad anslutning och en ihålig yta för säker fastsättning av cylindern under lyft- och sänkoperationer.
- Enerpac GA45GC mätaradapter: Den möjliggör enkel anslutning av tryckmätare, vilket möjliggör exakt övervakning av hydraultrycket under drift.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket underhåll krävs för Enerpac RCH306 hydraulcylinder?
S. Regelbundet underhåll för Enerpac RCH306-cylinder inkluderar att inspektera den för tecken på slitage eller skador, säkerställa korrekt smörjning av rörliga delar och hålla cylindern ren och fri från föroreningar.
F. Kan Enerpac RCH306 hydraulcylinder användas i vertikala lyftapplikationer?
S. Ja, denna hydraulcylinder kan användas för vertikala lyftapplikationer. Det är dock viktigt att beakta cylinderns viktkapacitet och slaglängd för att säkerställa säker och effektiv drift.
F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Enerpac RCH-306 ihåliga hydraulcylinder med kolv?
A.
- Inspektera cylindern för skador eller läckor före varje användning.
- Se till att operatörerna bär lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Välj en kompatibel hydraulpump när det gäller tryck och flöde.
- Placera och stöd lasten säkert innan du applicerar tryck.
- Montera cylindern säkert enligt tillverkarens riktlinjer.
- Håll dig inom nominellt tryck och lastkapacitetsgränser under drift.
- Övervaka hydraulvätskeläckor och åtgärda dem omgående.
- Lufta hydraulsystemet före användning för att säkerställa korrekt funktion.
- Håll ett säkert avstånd från lasten under drift.
- Använd båda händerna och ett stadigt grepp om pumpreglagen för exakt drift.
- Var bekant med nödavstängningsprocedurer för säkerhet.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer Enerpac RCH-306 hydraulcylinder med ihålig kolv?
S. Viktiga faktorer inkluderar applikationskrav, driftstryck, lastkapacitet, slaglängd, monteringsalternativ, vätskekompatibilitet, miljöförhållanden, säkerhetsfunktioner, arbetscykel och underhåll.