GODKÄND SÄLJARE 1ULH1 Vridbar pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AB3NRQ

APPROVED VENDOR 1ULH1 Svängbart pneumatiskt hjul 2 W 6 Diameter

Artikel: AB3NRQ Modell: 1ULH1

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbart pneumatiskt hjul
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterC
NavfärgGrå
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd2-1 / 4 "
Insida bulthålsavstånd1-3/4" x 2-13/16"
Ladda betyg200 lb.
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Monteringstyp17
Utvändigt bultavstånd1-3/4" x 3-1/16"
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek2-1/2" x 3-5/8"
Plattjocklek0.19 "
plattypC
Lager4
RacewayDubbel boll
Däckfälg Dia.4"
Däcktjocklek7 / 8 "
BanaKnobbig
HjullagerBoll
Hjuldiameter6"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.76
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (grå)

Produktvarianter

ProduktModellPlate StorlekCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndPlattjocklekplattypBanaHjuldiameterHjulbreddPris
GODKÄND FÖRSÄLJARE 1ULH4 Pneumatisk svänghjul 3 W 9 Diameter | AB3NRU 1ULH44 "x 4-1 / 2"300 till 999 pund2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASågtand9"3"743SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1ULH7 Pneumatisk svänghjul 3-3 / 4 W 10 Diameter | AB3NRX 1ULH74 "x 4-1 / 2"300 till 999 pund2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASågtand10 "3.75 "880SEK
GODKÄND SÄLJARE 3G147 Pneumatisk svänghjul 3 W 9 Diameter | AC9ERQ 3G1474 "x 4-1 / 2"0 till 299 pund2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSågtand9"3"752SEK
GODKÄND SÄLJARE 3G149 Pneumatisk svänghjul 3-3 / 4 W 10 Diameter | AC9ERT 3G1494 "x 4-1 / 2"300 till 999 pund2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSågtand10 "3.75 "1 288 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULH1 Svängbart pneumatiskt hjul 2 W 6 Diameter