Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3G149 Pneumatisk svänghjul 3-3 / 4 W 10 Diameter | AC9ERT

APPROVED VENDOR 3G149 Svängbart pneumatiskt hjul 3-3/4 W 10 Diameter

Finns i lager
Artikel: AC9ERT Modell: 3G149
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
1 288 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbart pneumatiskt hjul
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
NavfärgWhite
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd3-3 / 4 "
Insida bulthålsavstånd2-5 / 8 "x 3"
Ladda betyg350 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
MonteringstypA
Utvändigt bultavstånd3 "x 3-5 / 8"
Totala höjden13 "
Plate Storlek4 "x 4-1 / 2"
Plattjocklek0.25 "
plattypB
Lager4
RacewayDubbel boll
Däckfälg Dia.4-7 / 8 "
Däcktjocklek2-1 / 2 "
BanaSågtand
HjullagerBoll
Hjuldiameter10 "
Hjulbredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.81
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellPlate StorlekCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndPlattjocklekplattypBanaHjuldiameterHjulbreddPris
GODKÄND SÄLJARE 1ULH1 Vridbar pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AB3NRQ 1ULH12-1/2" x 3-5/8"0 till 299 pund1-3/4" x 2-13/16"0.19 "CKnobbig6"2"-
RFQ
GODKÄND FÖRSÄLJARE 1ULH4 Pneumatisk svänghjul 3 W 9 Diameter | AB3NRU 1ULH44 "x 4-1 / 2"300 till 999 pund2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASågtand9"3"743SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1ULH7 Pneumatisk svänghjul 3-3 / 4 W 10 Diameter | AB3NRX 1ULH74 "x 4-1 / 2"300 till 999 pund2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASågtand10 "3.75 "880SEK
GODKÄND SÄLJARE 3G147 Pneumatisk svänghjul 3 W 9 Diameter | AC9ERQ 3G1474 "x 4-1 / 2"0 till 299 pund2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSågtand9"3"752SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3G149 Svängbart pneumatiskt hjul 3-3/4 W 10 Diameter
1 288 kr /enhet