LOVEJOY 68514467259 Käkkopplingsspindel, 42 spindelstorlek, 98 Shore A-typ, röd

Artikel: CJ8PAJ Modell: 68514467259
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGS-serie spindel
Vinkelavvikelse0.9 grader
Axial snedställning+0.078 till 0.039"
Klämstil nav max. Fart4000 rpm
FärgRed
KopplingKäke
KopplingsbultstorlekM8
Mått CL0.120 "
Dimension HD3.74 "
Dimension TH0.160 "
Dynamisk vridstyvhet424800 in.-lbs./rad
Längd genom borrning1.97 "
Låsenhet Style Hub Max. Fart8050 rpm
Materialuretan
Max. Borra2.125 "
Max. Temp. Räckvidd (F)-40 grader. till 248 grader. F
Max. Vridmoment7965 tum. -Lbs.
Min. BorraFastämne
Nominellt moment3982 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall-30 grader. till 194 grader. F
Radiell feljustering0.005 "
Radiell stelhet31833.0000 tum. -Lbs.
Ställ in skruvstorlek5/16 "-18
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)0.790 "
Ställ in skruvstilnav max. Fart5000 rpm
Spindelns ytterdiameter3.740 "
Spindelstorlek42
Spindeltjocklek (dimension W)0.790 "
Spindeltyp98 Shore A
Statisk vridstyvhet169920 in.-lbs./rad
Lagerstorlekar14 till 55
StilSolid centrumtyp
Volym11.05020 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054

Produktvarianter

ProduktModellSpindelstorlekMaterialFärgNominellt momentSpindelTYPStilRadiell stelhetKopplingsbultstorlekPris
LOVEJOY 68514467258 Elastomerisk spindel, gul | AJ2XCF 6851446725842uretanGul2345 tum. -Lbs.GSFastämne13887 tum. -Lbs.M8818SEK
LOVEJOY 68514467257 Elastomer spindel, röd | AJ2XFX 6851446725738uretanRed2876 tum. -Lbs.GSFastämne25146 tum. -Lbs.M8581SEK
LOVEJOY 68514467252 Käftkoppling spindel och element, uretan, stängt centrum, krökt käke | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GUL 6851446725224uretanGul309.8 tum. -Lbs.GSFastämne8458 tum. -Lbs.M6391SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan, gul | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GUL 6851446725428uretanGul840.8 tum. -Lbs.GSFastämne10173 tum. -Lbs.M8434SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan, röd | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A RÖD 6851446725324uretanRed531 tum. -Lbs.GSFastämne14630 tum. -Lbs.M6391SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan, röd | AM7KTT 67261 / GS 48 RÖD SPIDER 6851446726148uretanRed4646 tum. -Lbs.GSFastämne33890 tum. -Lbs.M101 086 kr
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretanRed1416 tum. -Lbs.GSFastämne18288 tum. -Lbs.M8434SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514467259 Käkkopplingsspindel, 42 spindelstorlek, 98 Shore A-typ, röd