Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1UPF6 Rod Peek Tan 7/8 tum Diameter x 3 fot Längd | AB3PPT

APPROVED VENDOR 1UPF6 Rod Peek Tan 7/8 tums diameter x 3 fots längd

Finns i lager
Artikel: AB3PPT Modell: 1UPF6
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
3 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
FärgTan
Diameter7 / 8 "
Diameter Tolerans+ 0.003 / -0.000 "
Längd3 ft.
Längdtolerans+ 0.060 / -0.000 "
MaterialTITT
Max. Temp.480 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet16,000 psi
Typofylld

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3916905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterDiameter ToleransLängdPris
GODKÄND SÄLJARE 1UPA6 Rod Peek Tan 1/4 tum Diameter x 1 fot Längd | AB3PNJ 1UPA6Tan1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.155SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPA8 Rod Peek Tan 3/8 tum Diameter x 1 fot Längd | AB3PNL 1UPA8Tan3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.332SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UPB1 Rod Peek Tan 1/2 tum Diameter x 1 fot Längd | AB3PNN 1UPB1Tan1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.513SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPB9 Rod Peek Tan 1 tum Diameter x 1 fot Längd | AB3PNU 1UPB9Tan1"+ 0.005 / -0.000 "1 ft.1 944 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UPE6 Rod Peek Tan 1/4 tum Diameter x 3 fot Längd | AB3PPK 1UPE6Tan1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.353SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UPF1 Rod Peek Tan 1/2 tum Diameter x 3 fot Längd | AB3PPN 1UPF1Tan1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.1 254 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UPF3 Rod Peek Tan 5/8 tum Diameter x 3 fot Längd | AB3PPQ 1UPF3Tan5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.1 971 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPF6 Rod Peek Tan 7/8 tums diameter x 3 fots längd
3 669 kr /enhet