Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1URB5 Ark Akrylgrå .177 T 24 x 48 In | AB3PXP

APPROVED VENDOR 1URB5 Ark Akrylgrå .177 T 24 x 48 In

Finns i lager
Artikel: AB3PXP Modell: 1URB5
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
861SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgGrå
Färg kod2074
Längd48 "
Längdtolerans+/- 0.060 "
MaterialExtruderad akryl
Material TypStandardvärdet
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 170 grader F.
Draghållfasthet11,030 psi
Tjocklek0.177 "
Tjocktolerans+/- 0.018 "
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 0.060 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.9086
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3920515000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 1UPV1 Ark akrylgrå .118 T 12 x 12 tum | AB3PTF 1UPV1206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "75SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPV4 Ark akrylgrå .177 T 12 x 12 tum | AB3PTG 1UPV4206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "106SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPV7 Ark akrylgrå .236 T 12 x 12 tum | AB3PTK 1UPV7206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "152SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPW1 Ark akrylgrå .118 T 24 x 24 tum | AB3PTN 1UPW1206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "297SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPW4 Ark akrylgrå .177 T 24 x 24 tum | AB3PTQ 1UPW4206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "435SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPW7 Ark akrylgrå .236 T 24 x 24 tum | AB3PTR 1UPW7206424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "595SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPX1 Ark akrylgrå .118 T 24 x 48 tum | AB3PTT 1UPX1206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "592SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1URB5 Ark Akrylgrå .177 T 24 x 48 In
861SEK /enhet