Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1VB84 Transportbult 1/4-20 X 1 3/4 L, 25PK | AB3TBL

APPROVED VENDOR 1VB84 vagnsbult 1/4-20 X 1 3/4 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB3TBL Modell: 1VB84
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
17SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek17 / 64 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.594-0.563 "
Huvudhöjd0.145 till 0.125 "
Head TypRunda
Längd1.75 "
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.156 till 0.125 "
Fyrkantig bredd0.26 till 0.245 "
Draghållfasthet100 till 150 KSI
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318152051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1VB84 vagnsbult 1/4-20 X 1 3/4 L, 25PK
17SEK /packa