Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1VFB7 Röd mässing 3/8 tum 150 psi | AB3UKD

APPROVED VENDOR 1VFB7 Cross Red Brass 3/8 Inch 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AB3UKD Modell: 1VFB7
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
188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1229
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1VFB3 Kors Röd Mässing 1/8 Tum 150 Psi | AB3UJZ 1VFB31 / 8 "185SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFB5 Röd mässing 1/4 tum 150 psi | AB3UKB 1VFB51 / 4 "209SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFB9 Röd mässing 1/2 tum 150 psi | AB3UKF 1VFB91 / 2 "235SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFC2 Cross Red Messing 3/4 tum 150 Psi | AB3UKH 1VFC23 / 4 "366SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFC4 kors röd mässing 1 tum 150 psi | AB3UKK 1VFC41"599SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFB7 Cross Red Brass 3/8 Inch 150 Psi
188SEK /enhet