GODKÄND SÄLJARE 1VZR7 Dörrbotten 3 fotlängd | AB3YAZ

APPROVED VENDOR 1VZR7 Dörrbotten 3 fots längd

Artikel: AB3YAZ Modell: 1VZR7

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrbotten
FärgWhite
Flänshöjd23 / 32 "
FlänsmaterialPlast
Flänstjocklek1-7 / 8 "
Sätt i materialPVC Vinyl
Infoga storlek1 / 2 "
Längd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3925900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgFlänsmaterialSätt i materialInfoga storlekLängdBreddPris
GODKÄNT SÄLJARE 2RRJ1 Dörrbotten vänd upp 2 1/4 x 3/4 x 36 Alum | AC3DEX 2RRJ1SilverAluminiumPVC Vinyl7 / 8 "-3 / 4 "329SEK
GODKÄND SÄLJARE 2RRJ2 Dörrbotten 4 fotlängd | AC3DEY 2RRJ2SilverAluminiumVinyl15 / 32 "48 "-291SEK
GODKÄND SÄLJARE 2RRJ3 Dörrbotten 3 fotlängd | AC3DEZ 2RRJ3SilverAluminiumVinyl15 / 32 "36 "--
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2RRJ4 Dörrbotten 4 fotlängd | AC3DFA 2RRJ4SilverAluminiumVinyl15 / 32 "48 "--
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 2RRK3 Dörrbotten 3 fots längd | AC3DFH 1VZR7 2RRK3BrunPlastPVC Vinyl1 / 2 "36 "-148SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2170DVW36 Dörrbotten 1-3/4 x 36 tums aluminiumkanal | AE3QDQ 5EPD3 2170DVW36White-Vinyl9 / 16 "36 "1.75 "657SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1VZR7 Dörrbotten 3 fots längd