Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2RRJ2 Dörrbotten 4 fotlängd | AC3DEY

APPROVED VENDOR 2RRJ2 Dörrbotten 4 fots längd

Finns i lager
Artikel: AC3DEY Modell: 2RRJ2
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
291SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrbotten
FärgSilver
Flänshöjd1-1 / 2 "
FlänsmaterialAluminium
Flänstjocklek1-59 / 64 "
Sätt i materialVinyl
Infoga storlek15 / 32 "
Längd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.68
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Projektion av dropplock (1/2 ")

Produktvarianter

ProduktModellFärgFlänsmaterialSätt i materialInfoga storlekLängdBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 1VZR7 Dörrbotten 3 fotlängd | AB3YAZ 1VZR7WhitePlastPVC Vinyl1 / 2 "36 "--
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 2RRJ1 Dörrbotten vänd upp 2 1/4 x 3/4 x 36 Alum | AC3DEX 2RRJ1SilverAluminiumPVC Vinyl7 / 8 "-3 / 4 "329SEK
GODKÄND SÄLJARE 2RRJ3 Dörrbotten 3 fotlängd | AC3DEZ 2RRJ3SilverAluminiumVinyl15 / 32 "36 "--
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2RRJ4 Dörrbotten 4 fotlängd | AC3DFA 2RRJ4SilverAluminiumVinyl15 / 32 "48 "--
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 2RRK3 Dörrbotten 3 fots längd | AC3DFH 1VZR7 2RRK3BrunPlastPVC Vinyl1 / 2 "36 "-148SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2170DVW36 Dörrbotten 1-3/4 x 36 tums aluminiumkanal | AE3QDQ 5EPD3 2170DVW36White-Vinyl9 / 16 "36 "1.75 "657SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRJ2 Dörrbotten 4 fots längd
291SEK /enhet