Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1WML8 Mässingskulventilkompression x Kompression 1/4 tum | AB4AYR

APPROVED VENDOR 1WML8 Mässing Kulventil Kompression x Kompression 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AB4AYR Modell: 1WML8

Få det Maj 6, Måndag
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
339SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypKomp. x Komp.
Hantera materialStål
Hantera typSpak
Max. Tryck1000 psi WOG
Hamnfull
SittmaterialPTFE
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 300 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialHantera typMax. TryckHamnRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1WML4 Mässingskulventilkompression x Kompression 1/8 In | AB4AYM 1WML4StålSpak1000 psi WOGfull1 / 8 "272SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WMN8 Mässingskulventilkompression x Kompression 1/4 tum | AB4AZA 1WMN8-Runda1000 psi WOGfull1 / 4 "359SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WMT8 Mässingskulventilkompression x Kompression 1/4 tum | AB4BAA 1WMT8Nylon-1500 psi WOGStandard1 / 4 "728SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WMT9 Mässingskulventilkompression x Kompression 3/8 tum | AB4BAB 1WMT9Nylon-1000 psi WOGStandard3 / 8 "1 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WML8 Mässing Kulventil Kompression x Kompression 1/4 In
339SEK /enhet