Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1WMT8 Mässingskulventilkompression x Kompression 1/4 tum | AB4BAA

APPROVED VENDOR 1WMT8 Mässing kulventil kompression x kompression 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB4BAA Modell: 1WMT8
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
728SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypKomp. x Komp.
Hantera materialNylon
Max. Tryck1500 psi WOG
HamnStandard
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 300 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialHantera typMax. TryckHamnRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1WML4 Mässingskulventilkompression x Kompression 1/8 In | AB4AYM 1WML4StålSpak1000 psi WOGfull1 / 8 "272SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WML8 Mässingskulventilkompression x Kompression 1/4 tum | AB4AYR 1WML8StålSpak1000 psi WOGfull1 / 4 "339SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WMN8 Mässingskulventilkompression x Kompression 1/4 tum | AB4AZA 1WMN8-Runda1000 psi WOGfull1 / 4 "359SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WMT9 Mässingskulventilkompression x Kompression 3/8 tum | AB4BAB 1WMT9Nylon-1000 psi WOGStandard3 / 8 "1 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMT8 Mässing kulventil kompression x kompression 1/4 tum
728SEK /enhet