Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1WMT4 Mässing Kulventil Inline Mnpt 1/4 In | AB4AZY

APPROVED VENDOR 1WMT4 Mässing Kulventil Inline Mnpt 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AB4AZY Modell: 1WMT4
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
881SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypMNPT x MNPT
Hantera materialNylon
Max. Tryck1500 psi WOG
Rörstorlek1 / 4 "
HamnStandard
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 300 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1WMT5 Mässing Kulventil Inline Mnpt 3/8 In | AB4AZZ 1WMT51000 psi WOG3 / 8 "992SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMT4 Mässing Kulventil Inline Mnpt 1/4 In
881SEK /enhet