Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1WMY3 Rostfritt stål kulventil Fnpt 3/4 tum | AB4BBL

APPROVED VENDOR 1WMY3 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB4BBL Modell: 1WMY3

Få det Maj 6, Måndag
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
881SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialRostfritt stål med vinylhandtag
Hantera typLåsbar spak
Max. Tryck1000 psi WOG
Rörstorlek3 / 4 "
Hamnfull
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-25 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.53
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBollmaterialHantera materialHantera typRörstorlekHamnSittmaterialStammaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 1PZB9 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1/4 In | AB2ZNW 1PZB9-40 grader till 400 grader F.Rostfritt stålRostfritt stålFjärilar1 / 4 "fullPTFERostfritt stål570SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PZC1 Rostfritt stål kulventil Fnpt 3/8 tum | AB2ZNX 1PZC1-40 grader till 400 grader F.Rostfritt stålRostfritt stålFjärilar3 / 8 "fullPTFERostfritt stål870SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WMX9 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/4 In | AB4BBH 1WMX9-25 grader till 450 grader F.316 Stainless SteelRostfritt stål med vinylhandtagLåsbar spak1 / 4 "fullPTFE316 Stainless Steel552SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WMY1 Rostfritt stål kulventil Fnpt 3/8 tum | AB4BBJ 1WMY1-25 grader till 450 grader F.316 Stainless SteelRostfritt stål med vinylhandtagLåsbar spak3 / 8 "fullPTFE316 Stainless Steel546SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WMY2 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1/2 tum | AB4BBK 1WMY2-25 grader till 450 grader F.316 Stainless SteelRostfritt stål med vinylhandtagLåsbar spak1 / 2 "fullPTFE316 Stainless Steel1 240 kr
GODKÄND SÄLJARE 1WMY4 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1 In | AB4BBM 1WMY4-25 grader till 450 grader F.316 Stainless SteelRostfritt stål med vinylhandtagLåsbar spak1"fullPTFE316 Stainless Steel1 393 kr
GODKÄND SÄLJARE 1WMY5 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1-1 / 4 In | AB4BBN 1WMY5-25 grader till 450 grader F.316 Stainless SteelRostfritt stål med vinylhandtagLåsbar spak1.25 "fullPTFE316 Stainless Steel1 761 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMY3 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/4 tum
881SEK /enhet