Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1WU72 Screw Thread Cutting 10-32 X 5/8 Inch Length, 50PK | AB4BWM

APPROVED VENDOR 1WU72 Skruvgänga skärning 10-32 X 5/8 tum Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB4BWM Modell: 1WU72
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
24SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådskärningsskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.362 "
Huvudhöjd0.116 "
Head TypFlat
Längd5 / 8 "
Material410 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek10-32
TypF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU72 Skruvgänga skärning 10-32 X 5/8 tum Längd, 50PK
24SEK /packa