Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1XBV2 Tånippelrörstorlek 1/2 tum Längd 1 1/2 | AB4DNE

APPROVED VENDOR 1XBV2 Tånippelrör Storlek 1/2 tum Längd 1 1/2

Finns i lager
Artikel: AB4DNE Modell: 1XBV2
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
50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådad i ena änden
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd1.5 "
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.3 / 4 "
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1XBU7 Tånippelrörstorlek 1/2 tum Längd 1 | AB4DNA 1XBU73 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "40SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XBU8 Tånippelrörstorlek 3/4 tum Längd 1 | AB4DNB 1XBU83 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "62SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XBU9 Tånippelrörstorlek 1/4 tum Längd 1 1/2 | AB4DNC 1XBU91 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "34SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XBV1 Tånippelrörstorlek 3/8 tum Längd 1 1/2 | AB4DND 1XBV11 / 2 "1.5 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "39SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XBV3 Tånippelrörstorlek 3/4 tum Längd 1 1/2 | AB4DNF 1XBV33 / 4 "1.5 "1"3 / 4 "1 / 16 "58SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XBV4 Tånippelrörstorlek 1 tum Längd 1 1/2 | AB4DNG 1XBV41"1.5 "1.25 "1"3 / 16 "79SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XBV6 Tånippelrör 1 1/2 tum Längd 1 1/2 | AB4DNH 1XBV61.75 "1.5 "2"1.5 "3 / 16 "123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBV2 Tånippelrör Storlek 1/2 tum Längd 1 1/2
50SEK /enhet