Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1XLA4 Nippel 3/4 x 7 tum gängad svart stål | AB4FEC

APPROVED VENDOR 1XLA4 Nippel 3/4 x 7 tum gängat svart stål

Finns i lager
Artikel: AB4FEC Modell: 1XLA4
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
109SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart stål
Längd7"
Max. Tryck300 psi @ 550 grader F
Max. Ångtryck150 psi
Utanför Dia.1.05 "
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell80
Sömlös / SvetsadeSvetsade
GängtypNPT
Vägg tjocklek0.113 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellGrundläggande anslutningstypLängdUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1CPL3 Nippel 1/2 x 1 1/2 tum svart stål | AA9EEJ 1CPL3Trådad i ena änden1.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "21SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPL4 Nippel 1/2 x 2 tum svart stål | AA9EEK 1CPL4Trådad i ena änden2"0.84 "1 / 2 "0.109 "25SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPL5 Nippel 1/2 x 3 tum svart stål | AA9EEL 1CPL5Trådad i ena änden3"0.84 "1 / 2 "0.109 "32SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPL6 Nippel 1/2 x 4 tum svart stål | AA9EEM 1CPL6Trådad i ena änden4"0.84 "1 / 2 "0.109 "39SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPL7 Nippel 1/2 x 6 tum svart stål | AA9EEN 1CPL7Trådad i ena änden6"0.84 "1 / 2 "0.109 "51SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPL8 Nippel 1/2 x 12 tum svart stål | AA9EEP 1CPL8Trådad i ena änden12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "107SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPN5 Nippel 3/4 x 12 tum svart stål | AA9EEW 1CPN5Trådad i ena änden12 "1.05 "3 / 4 "0.113 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XLA4 Nippel 3/4 x 7 tum gängat svart stål
109SEK /enhet