Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1XLB1 Nippel 1 tum x Gängat svart stål | AB4FEJ

APPROVED VENDOR 1XLB1 Nippel 1 tum x Stäng gängat svart stål

Finns i lager
Artikel: AB4FEJ Modell: 1XLB1
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäng rörnippeln
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart stål
LängdStänga
Max. Tryck300 psi @ 550 grader F
Max. Ångtryck150 psi
Utanför Dia.1.315 "
Rörstorlek1"
tidtabell80
Sömlös / SvetsadeSvetsade
GängtypNPT
Vägg tjocklek0.133 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1XKX3 Nippel 1/2 tum x Gängat svart stål | AB4FCX 1XKX30.84 "1 / 2 "0.109 "26SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XKZ2 Nippel 3/4 tum x Gängat svart stål | AB4FDQ 1XKZ21.05 "3 / 4 "0.113 "32SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XLC8 Nippel 1 1/4 tum x Gängat stål | AB4FFB 1XLC81.66 "1.25 "0.14 "65SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XLE6 Nippel 1 1/2 tum x Gängat stål | AB4FFU 1XLE61.9 "1.5 "0.145 "80SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XLG4 Nippel 2 tum x Tät gängat stål | AB4FGL 1XLG42.375 "2"0.154 "110SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XLB1 Nippel 1 tum x Stäng gängat svart stål
44SEK /enhet