GODKÄND LEVERANTÖR 1YB41 Sexkantskruv 3/8-16 X 3/4, 10PK | AB4HLP

APPROVED VENDOR 1YB41 sexkantsskruv 3/8-16 X 3/4, 10PK

Artikel: AB4HLP Modell: 1YB41

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialMässing
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialMässing
Min. Trådlängd3 / 4 "
Rockwell HårdhetB60
System för mätningInch
Draghållfasthet50,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB41 sexkantsskruv 3/8-16 X 3/4, 10PK