Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1ZMT4 Urladdningsslang 1 1/2 tum Id x 50 fot 125 psi | AB4PQJ

APPROVED VENDOR 1ZMT4 utloppsslang 1 1/2 tum Id x 50 fot 125 Psi

Finns i lager
Artikel: AB4PQJ Modell: 1ZMT4

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 311 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenutsläppsslang
FärgWhite
Monteringsstorlek1.5 "
MonteringstypAluminium hane x hona m / mässingsvivel
Inuti Dia.1.5 "
Längd50ft.
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.180 grader F
FörstärkningPolyesterjacka
RörmaterialSBR / naturgummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.9815
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)32.26
HS-kod5909002000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstorlekMonteringstypInuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris
GODKÄNT SÄLJARE 1ZMT5 Urladdningsslang 2 tum Id x 50 fot 125 psi max | AB4PQK 1ZMT52"Aluminium hane x hona m / mässingsvivel2"50ft.-1 721 kr
GODKÄND SÄLJARE 1ZMT6 Urladdningsslang 3 tum Id x 50 fot 125 psi max | AB4PQL 1ZMT63"Aluminium hane x hona m / mässingsvivel3"50ft.-2 643 kr
GODKÄND SÄLJARE 1ZMT7 Urladdningsslang 4 tum Id x 50 fot 125 psi max | AB4PQM 1ZMT74"Aluminium hane x hona m / mässingsvivel4"50ft.-4 634 kr
GODKÄND SÄLJARE 1ZMT8 Urladdningsslang 1 1/2 tum Id x 50 fot 125 psi | AB4PQN 1ZMT81.5 "Aluminium kam och spår1.5 "50ft.-1 779 kr
GODKÄND SÄLJARE 1ZMT9 Urladdningsslang 2 tum Id x 50 fot 125 psi max | AB4PQP 1ZMT92"Aluminium kam och spår2"50ft.-1 823 kr
GODKÄND SÄLJARE 1ZMU1 Urladdningsslang 3 tum Id x 50 fot 125 psi max | AB4PQQ 1ZMU13"Aluminium kam och spår3"50ft.-3 721 kr
GODKÄND SÄLJARE 1ZMU2 Urladdningsslang 4 tum Id x 50 fot 125 psi max | AB4PQR 1ZMU24"Aluminium kam och spår4"50ft.-3 952 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZMT4 utloppsslang 1 1/2 tum Id x 50 fot 125 Psi
1 311 kr /enhet