Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 20C841 Spolindikatorlampa Röd 24v | AB4QNE

APPROVED VENDOR 20C841 Spolindikatorlampa Röd 24v

Finns i lager
Artikel: AB4QNE Modell: 20C841

Få det Maj 8, Onsdag
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
90SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolindikatorlampa
Genomsnittligt liv25,000 timmar
FärgRed
Nuvarande ritad0.04A
Elektrisk koppling6 "trådkablar
lamptypGlödande
MaterialNylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål
NEMA-betyg1
Paneltjocklek0.030 "till 0.093"
FormaRunda
Storlek1/2 "monteringsdia.
Spänning24 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8531909000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livNuvarande ritadSpänningPris
GODKÄND SÄLJARE 20C840 Spolindikatorlampa röd 12v | AB4QND 20C84050,000 timmar0.08A12 VAC/DC86SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 20C841 Spolindikatorlampa Röd 24v
90SEK /enhet