Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 21TF32 tätningstejp 1/2 x 260 In | AB6JCV

APPROVED VENDOR 21TF32 tätningstejp 1/2 x 260 tum

Finns i lager
Artikel: AB6JCV Modell: 21TF32
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
86SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängtätningstejp
FärgGrå
Densitet0.9 till 1.1sg
Gastrycksintervall0 till 2000 psi
Längd260 "
Vätsketryckområde0 till 10,000 psi
MaterialPTFE
Prestanda Temp. Räckvidd-400 grader till 550 grader F.
Tjocklek15.5
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod3921904090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDensitetLängdTjocklekBreddPris
GODKÄNT SÄLJARE 21TF19 Tätningstejp 1/2 x 260 In | AB6JCG 21TF19White0.35 till 0.5sg260 "8.51 / 2 "9SEK
GODKÄNT SÄLJARE 21TF20 Tätningstejp 1/2 x 520 In | AB6JCH 21TF20White0.35 till 0.5sg520 "101 / 2 "15SEK
GODKÄNT SÄLJARE 21TF21 Tätningstejp 3/4 x 520 In | AB6JCJ 21TF21White0.35 till 0.5sg520 "13.53 / 4 "23SEK
GODKÄNT SÄLJARE 21TF22 Tätningstejp 1/2 x 260 In | AB6JCK 21TF22Gul1.2 till 1.5sg260 "18.51 / 2 "48SEK
GODKÄNT SÄLJARE 21TF23 Tätningstejp 1/2 x 520 In | AB6JCL 21TF23Gul1.2 till 1.5sg520 "271 / 2 "83SEK
GODKÄNT SÄLJARE 21TF25 Tätningstejp 1/2 x 520 In | AB6JCM 21TF25White0.9 till 1.1sg520 "241 / 2 "50SEK
GODKÄNT SÄLJARE 21TF26 Tätningstejp 3/4 x 520 In | AB6JCN 21TF26White0.9 till 1.1sg520 "343 / 4 "66SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF32 tätningstejp 1/2 x 260 tum
86SEK /enhet