Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 21TF45 Ventilspindelförpackning 5 / 32x120 In | AB6JDF

APPROVED VENDOR 21TF45 ventilspindelpackning 5/32x120 tum

Finns i lager
Artikel: AB6JDF Modell: 21TF45
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentilförpackningstejp
FärgWhite
Gastrycksintervall0 till 500 psi
Längd120 "
Vätsketryckområde0 till 2250 psi
MaterialPTFE
Prestanda Temp. Räckvidd-400 grader till 500 grader F.
Tjocklek55.5
Bredd5 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod3916905000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 21TF44 Ventilspindelförpackning 3 / 32x240 In | AB6JDE 21TF44240 "403 / 32 "120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF45 ventilspindelpackning 5/32x120 tum
145SEK /enhet