Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 22FP58 Splittringhängare 3/4 tum smidbart järn | AB6UYP

APPROVED VENDOR 22FP58 delad ringhängare 3/4 tum formbart järn

Finns i lager
Artikel: AB6UYP Modell: 22FP58
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
48SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSplit ringhängare
Längd2.3 "
MaterialElektrogalvaniserat smidbart järn
Max. Ladda180 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek3 / 4 "
Stångstorlek3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypMSS SP-58 (typ 12)
Bredd1.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7325991000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För upphängning av stationära, icke-isolerade rörledningar

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialRörstorlekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 22FP57 Splittringhängare 1/2 tum smidbart järn | AB6UYN 22FP572"Elektrogalvaniserat smidbart järn1 / 2 "1.4 "49SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FP59 Splittringhängare 1 tum smidbart järn | AB6UYQ 22FP592.6 "Elektrogalvaniserat smidbart järn1"1.9 "54SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FP60 Splittringhängare 1-1 / 2 tum smidbart järn | AB6UYR 22FP603"Elektrogalvaniserat smidbart järn1-1 / 2 "2.5 "69SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FP61 Splittringhängare 2 tum smidbart järn | AB6UYT 22FP613.7 "Elektrogalvaniserat smidbart järn2"3"110SEK
GODKÄNT SÄLJARE 22FP62 Splittringhängare 1/2 tum smidbart järn | AB6UYU 22FP621.9 "Kopparpläterat smidbart järn1 / 2 "1.2 "24SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FP63 Splittringhängare 3/4 tum smidbart järn | AB6UYV 22FP632.2 "Kopparpläterat smidbart järn3 / 4 "1.4 "29SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP58 delad ringhängare 3/4 tum formbart järn
48SEK /enhet