Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 22FP60 Splittringhängare 1-1 / 2 tum smidbart järn | AB6UYR

APPROVED VENDOR 22FP60 delad ringhängare 1-1/2 tum formbart järn

Finns i lager
Artikel: AB6UYR Modell: 22FP60
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
59SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSplit ringhängare
Längd3"
MaterialElektrogalvaniserat smidbart järn
Max. Ladda180 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1-1 / 2 "
Stångstorlek3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypMSS SP-58 (typ 12)
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7325991000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För upphängning av stationära, icke-isolerade rörledningar

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialRörstorlekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 22FP57 Splittringhängare 1/2 tum smidbart järn | AB6UYN 22FP572"Elektrogalvaniserat smidbart järn1 / 2 "1.4 "42SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FP58 Splittringhängare 3/4 tum smidbart järn | AB6UYP 22FP582.3 "Elektrogalvaniserat smidbart järn3 / 4 "1.6 "41SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FP59 Splittringhängare 1 tum smidbart järn | AB6UYQ 22FP592.6 "Elektrogalvaniserat smidbart järn1"1.9 "46SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FP61 Splittringhängare 2 tum smidbart järn | AB6UYT 22FP613.7 "Elektrogalvaniserat smidbart järn2"3"94SEK
GODKÄNT SÄLJARE 22FP62 Splittringhängare 1/2 tum smidbart järn | AB6UYU 22FP621.9 "Kopparpläterat smidbart järn1 / 2 "1.2 "25SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FP63 Splittringhängare 3/4 tum smidbart järn | AB6UYV 22FP632.2 "Kopparpläterat smidbart järn3 / 4 "1.4 "30SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP60 delad ringhängare 1-1/2 tum formbart järn
59SEK /enhet