Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 22NY37 Icke-utplattande hjul 8-1 / 2 tums diameter 300 Lb | AB6XBG

APPROVED VENDOR 22NY37 Ej tillplattande hjul 8-1/2 tum diameter 300 Lb

Finns i lager
Artikel: AB6XBG Modell: 22NY37
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
389SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAldrig platt hjul
Bore Dia.1 / 2 "
Kapacitet300 lb.
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
FinishKraftbelagd
Passar Axel1 / 2 "
RamfinishPulverlackat
NavfärgGrå
NavmaterialStål
NavtypKompensera
Navbredd2-1 / 4 "
Ladda betyg300 lb.
Däckfälg Dia.4-1 / 2 "
Däck sidovägg nr.2.80 / 2.50-4
Däcktjocklek2-1 / 2 "
BanaJag
HjullagerBoll
Hjuldiameter8.5 "
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.27
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8716905040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (grå)

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterBore Dia.KapacitetHjulbreddFinishPassar AxelRamfinishLadda betygPris
GODKÄND FÖRSÄLJARE 22NY38 Ej utplattande hjul 10-1 / 4 tum 350 lb | AB6XBH 22 38 NYXNUMX10.25 "5 / 8 "350 lb.3.25 "zink5 / 8 "zink350 lb.468SEK
GODKÄND FÖRSÄLJARE 22NY39 Ej platta hjul 10-1 / 2 tum 350 Lb | AB6XBJ 22 39 NYXNUMX10.5 "5 / 8 "350 lb.3.5 "Kraftbelagd5 / 8 "Pulverlackat350 lb.527SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22NY37 Ej tillplattande hjul 8-1/2 tum diameter 300 Lb
389SEK /enhet