Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND FÖRSÄLJARE 22NY38 Ej utplattande hjul 10-1 / 4 tum 350 lb | AB6XBH

APPROVED VENDOR 22NY38 Ej tillplattande hjul 10-1/4 tum 350 Lb

Finns i lager
Artikel: AB6XBH Modell: 22NY38
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
447SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAldrig platt hjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapacitet350 lb.
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Finishzink
Passar Axel5 / 8 "
Ramfinishzink
NavfärgSilver
NavmaterialStål
NavtypKompensera
Navbredd2-1 / 4 "
Ladda betyg350 lb.
Däckfälg Dia.4-1 / 2 "
Däck sidovägg nr.4.10 / 3.50-4
Däcktjocklek3"
BanaSågtand
HjullagerBoll
Hjuldiameter10.25 "
Hjulbredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8716905040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterBore Dia.KapacitetHjulbreddFinishPassar AxelRamfinishLadda betygPris
GODKÄND SÄLJARE 22NY37 Icke-utplattande hjul 8-1 / 2 tums diameter 300 Lb | AB6XBG 22 37 NYXNUMX8.5 "1 / 2 "300 lb.3"Kraftbelagd1 / 2 "Pulverlackat300 lb.343SEK
GODKÄND FÖRSÄLJARE 22NY39 Ej platta hjul 10-1 / 2 tum 350 Lb | AB6XBJ 22 39 NYXNUMX10.5 "5 / 8 "350 lb.3.5 "Kraftbelagd5 / 8 "Pulverlackat350 lb.465SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22NY38 Ej tillplattande hjul 10-1/4 tum 350 Lb
447SEK /enhet