Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND FÖRSÄLJARE 22NY39 Ej platta hjul 10-1 / 2 tum 350 Lb | AB6XBJ

APPROVED VENDOR 22NY39 Ej tillplattande hjul 10-1/2 tum 350 Lb

Finns i lager
Artikel: AB6XBJ Modell: 22NY39
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
527SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAldrig platt hjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapacitet350 lb.
FinishKraftbelagd
Passar Axel5 / 8 "
RamfinishPulverlackat
NavfärgGrå
NavmaterialStål
NavtypKompensera
Navbredd2-1 / 4 "
Ladda betyg350 lb.
Däckfälg Dia.4-13 / 16 "
Däck sidovägg nr.4.10 / 3.50-4
Däcktjocklek3-1 / 2 "
BanaSågtand
HjullagerBoll
Hjuldiameter10.5 "
Hjulbredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.68
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8716905040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterBore Dia.KapacitetHjulbreddFinishPassar AxelRamfinishLadda betygPris
GODKÄND SÄLJARE 22NY37 Icke-utplattande hjul 8-1 / 2 tums diameter 300 Lb | AB6XBG 22 37 NYXNUMX8.5 "1 / 2 "300 lb.3"Kraftbelagd1 / 2 "Pulverlackat300 lb.389SEK
GODKÄND FÖRSÄLJARE 22NY38 Ej utplattande hjul 10-1 / 4 tum 350 lb | AB6XBH 22 38 NYXNUMX10.25 "5 / 8 "350 lb.3.25 "zink5 / 8 "zink350 lb.468SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22NY39 Ej tillplattande hjul 10-1/2 tum 350 Lb
527SEK /enhet