TELEMECANIQUE SENSORS Sensorer gränslägesbrytare och kontakter


Filter
StilModellAC-kontaktbetygKontaktformulärElektrisk kopplingIP-värdeArtikelNEMA-betygOperating temp.Pris (ex moms)
A
ZCKM1
3A vid 240 VAC1NO / 1NCSkruvterminal66Gränslägesbrytarkropp1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.1 214 SEK
B
ZCP21M12
4A vid 300 VAC1NO / 1NC4-stifts M12-kontakt65Kompakt gränsbrytarkropp, M12-anslutning1, 4, 12-13 grader till 158 grader F.1 295 SEK
C
ZCMD21M12
4A vid 300 VAC1NO / 1NC4-stifts M12-kontakt66, 67Gränslägesbrytarkropp, M12-anslutning4X, 6P, 12, 13-13 grader till 158 grader F.1 837 SEK
D
ZCMD21L1
6A vid 300 VAC1NO / 1NCFörkopplad kabel66, 67Gränsbrytarkropp med miniatyr med 1 m kabel4X, 6P, 12, 13-13 grader till 158 grader F.1 172 SEK
E
ZCMD21L2
6A vid 300 VAC1NO / 1NCFörkopplad kabel66, 67Gränsbrytarkropp med miniatyr med 2 m kabel4X, 6P, 12, 13-13 grader till 158 grader F.1 243 SEK
F
ZCMD21L5
6A vid 300 VAC1NO / 1NCFörkopplad kabel66, 67Gränsbrytarkropp med miniatyr med 5 m kabel4X, 6P, 12, 13-13 grader till 158 grader F.1 840 SEK
G
ZCT21N12
6A vid 300 VAC1NO / 1NCSkruvterminal65Kompakt gränslägesbrytare, 1/2 "NPT-anslutning1, 4, 12-13 grader till 158 grader F.997 SEK
H
ZCKL1H7
10A vid 240 VAC1NO / 1NCSkruvterminal66Gränslägesbrytarkropp1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.2 385 SEK
I
ZCKJ2H7
10A vid 240 VAC2NO / 2NCSkruvterminal66Gränslägesbrytarkropp1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.2 197 SEK
J
ZCP25
10A vid 240 VAC1NO / 1NCSkruvterminal65Kompakt gränslägesbrytare1, 4, 12-13 grader till 158 grader F.653 SEK
K
ZCD21M12
10A vid 240 VAC1NO / 1NC4-stifts M12-kontakt66, 67Kompakt gränsbrytarkropp, M12-anslutning1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.1 868 SEK
L
ZCD25
10A vid 240 VAC1NO / 1NCSkruvterminal66, 67Kompakt gränslägesbrytare1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.1 028 SEK
L
ZCD26
10A vid 240 VAC1NO / 1NCSkruvterminal66, 67Kompakt gränslägesbrytare1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.-
RFQ
M
ZCKJ1D
10A vid 240 VAC1NO / 1NC4-stifts M12-kontakt66Gränslägesbrytarkropp, M12-anslutning1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.2 468 SEK
I
ZCKJ1H7
10A vid 240 VAC1NO / 1NCSkruvterminal66Gränslägesbrytarkropp1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.1 535 SEK
N
ZCKJ4104H7
10A vid 240 VAC2NO / 2NCSkruvterminal66Gränslägesbrytarkropp1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.5 100 SEK
C
ZCMD25
10A vid 240 VAC1NO / 1NCAnsluta66, 67Gränsbrytarkropp för miniatyr4X, 6P, 12, 13-13 grader till 158 grader F.938 SEK
O
ZCMD21
10A vid 240 VAC1NO / 1NCAnsluta66, 67Gränsbrytarkropp för miniatyr4X, 6P, 12, 13-13 grader till 158 grader F.1 124 SEK
J
ZCP21
10A vid 240 VAC1NO / 1NCSkruvterminal65Kompakt gränslägesbrytare1, 4, 12-13 grader till 158 grader F.526 SEK
L
ZCD21
10A vid 240 VAC1NO / 1NCSkruvterminal66, 67Kompakt gränslägesbrytare1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.761 SEK
P
XE2NP2151
10A vid 600 VAC1NO / 1NCSkruvterminalInte betygsattKontakta blockera1, 2, 3, 4, 12-77 grader till 158 grader F.715 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?