Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 24C648 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-24 X 4-1/2, 5PK | AB7VGR

APPROVED VENDOR 24C648 Insexskruv av rostfritt stål 3/8-24 X 4-1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7VGR Modell: 24C648
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
166SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet4.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1"
Rockwell HårdhetB95 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet100 till 150 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek24
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)0.08
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTH

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24C648 Insexskruv av rostfritt stål 3/8-24 X 4-1/2, 5PK
166SEK /packa