Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24D023 Lug 2 Hål 4awg 29 Die Grey | AB7VUC

APPROVED VENDOR 24D023 Lug 2 Hål 4awg 29 Die Grey

Finns i lager
Artikel: AB7VUC Modell: 24D023
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
51SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompression Lug
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek4 AWG
Kabelstorlek kod4 AWG
Färg kodGrå
AnslutningstypRak fat
Die kod29
Hålcentrum till slut0.23 "
Hål till hål Center (in.)0.63
Längd2.47 "
MaterialKoppar
Montera2-hål
KikhålJa
Stud storlek# 10"
StilStandard
Typ2-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV
Bredd0.55 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0166
Fartygets höjd (cm)1.15
Fartygets längd (cm)7.5
Fartygets bredd (cm)5
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKikhålKabelstorlekKabelstorlek kodStud storlekTypBreddFärg kodDie kodPris
GODKÄND SÄLJARE 24C312 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTJ 24C312Nej8 AWG8 AWG# 10"1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.42 "Red2128SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C313 Lug 6 Awg 24 Die Blue | AB7UTK 24C313Nej6 AWG6 AWG# 10"1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.44 "Blå2430SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C314 Lug 4 Awg 29 Die Grey | AB7UTL 24C314Nej4 AWG4 AWG# 10"1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.52 "Grå2941SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C315 Lug 2 Awg 33 Die Brown | AB7UTM 24C315Nej2 AWG2 AWG# 10"1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.59 "Brun3343SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C316 Lug 1 Awg 37 Die Green | AB7UTN 24C316Nej1 AWG1 AWG# 10"1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.68 "Grön3751SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C317 Lug 1/0 Awg 42 Die Pink | AB7UTP 24C317Nej1/0 AWG1/0 AWG# 10"1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.75 "Rosa4257SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C318 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTQ 24C318Nej8 AWG8 AWG1 / 4 "1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.42 "Red2128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24D023 Lug 2 Hål 4awg 29 Die Grey
51SEK /enhet