Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24D028 Lug 2holse 4/0awg 54 Die Lila | AB7VUH

APPROVED VENDOR 24D028 Lug 2holse 4/0awg 54 Die Lila

Finns i lager
Artikel: AB7VUH Modell: 24D028

Få det Maj 22, Onsdag
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
137SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompression Lug
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek4/0 AWG
Kabelstorlek kod4/0 AWG
Färg kodPurple
AnslutningstypRak fat
Die kod54
Hålcentrum till slut0.35 "
Hål till hål Center (in.)1.00
Längd3.66 "
MaterialKoppar
Montera2-hål
KikhålJa
Stud storlek5 / 16 "
StilStandard
Typ2-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV
Bredd1.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.01
Fartygets bredd (cm)7.49
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKikhålKabelstorlekKabelstorlek kodStud storlekTypBreddFärg kodDie kodPris
GODKÄND LEVERANTÖR 24C333 Lug 300 Kcmil 66 Die White | AB7UUG 24C333Nej300 kcmil300 kcmil1 / 2 "1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV1.25 "White66167SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24D001 Lug 1 Hål 1/0awg 42 Die Pink | AB7VTD 24D001Ja1/0 AWG1/0 AWG1 / 4 "1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.75 "Rosa4265SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24D009 Lug 1 Hål 350kcmli 71 Die Red | AB7VTM 24D009Nej350 kcmil350 kcmil3 / 8 "1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV1.36 "Red71223SEK
GODKÄND SÄLJARE 24D010 Lug 1 Hål 400kcmli 76 Die Blue | AB7VTN 24D010Nej400 kcmil400 kcmil3 / 8 "1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV1.39 "Blå76257SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24D018 Lug 2 Hål 1awg 37 Die Green | AB7VTX 24D018Ja1 AWG1 AWG1 / 2 "2-håls koppar-till-koppar kort fat, 600V till 35kV0.75 "Grön3788SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24D019 Lug 2 Hål 3/0awg 50 Die Orange | AB7VTY 24D019Ja3/0 AWG3/0 AWG1 / 4 "2-håls koppar-till-koppar kort fat, 600V till 35kV0.92 "Orange5083SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24D025 Lug 2 Hål 1/0awg 42 Die Pink | AB7VUE 24D025Nej1/0 AWG1/0 AWG5 / 16 "2-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.75 "Rosa4282SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24D028 Lug 2holse 4/0awg 54 Die Lila
137SEK /enhet