GODKÄND LEVERANTÖR 24L132 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 4 | AB7YBU

APPROVED VENDOR 24L132 sexkantskruv rostfritt stål 3/4-10 x 4

Artikel: AB7YBU Modell: 24L132

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet4"
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85 till 140 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek10
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTH

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24L132 sexkantskruv rostfritt stål 3/4-10 x 4