Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24W589 Tee 1/2 tum C x C x F | AB7ZNM

APPROVED VENDOR 24W589 T-shirt 1/2 tum C x C x F

Finns i lager
Artikel: AB7ZNM Modell: 24W589
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
97SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialGjuten koppar
AnslutningstypC x C x FNPT
Max. Tryck720 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.5/8 x 5/8 x 1/2 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 till 400 grader F
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7412200085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 24W590 Tee 3/4 tum C x C x F | AB7ZNN 24W590580 psi @ 100 grader F.7/8 x 7/8 x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "207SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24W589 T-shirt 1/2 tum C x C x F
97SEK /enhet